泡だつスポンジ ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05299762 品番KS303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

穴あきウレタン採用。洗剤が内部まで浸透し穴から均等に泡が出て豊かに泡立ちます。
汚れをキャッチするパイルネットでスポンジを包みました。
ソフトにグラスやプラスチック製品などを洗えるネットタイプのスポンジです。

種類ネットスポンジ 材質ナイロン、ポリウレタンフォーム 高さ(mm)30 縦(mm)195 横(mm)85 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
注意
※色の指定はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする