ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
東和産業
DROPS 浴室まるごとブラシ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05300444
品番
30411
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥659
販売価格(税別)
¥
599
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
使用場所
浴室
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン混合物
長さ(mm)
80
幅(mm)
135
高さ(mm)
270
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
スコッチブライト ハンディスポンジロング
スリーエム(3M)
¥
799
(4)
バスケットへ
バスブラシ トレピカ BF821
アイセン
¥
599
(3)
しぼれる のびーる 激落ちくん ミドル伸縮 NEO
レック(LEC)
¥
999
(4)
スコッチブライト ハンディブラシM
スリーエム(3M)
¥
299
(4)
激落ち バスロング
レック(LEC)
¥
559
(2)
バスケットへ
3WAY 親子ブラシ
レック(LEC)
¥
499
(3)
バスケットへ
スコッチブライト ハンディブラシS
スリーエム(3M)
¥
499
(8)
タイルブラシ1・2・3
アイワ
¥
499
(2)
バスケットへ
120x250x150mm バス用ブラシ
エスコ
¥
1,310
バスケットへ
ユニットバス洗いブラシ
オーエ
¥
449
(3)
バスケットへ
トレピカ バススポンジ
アイセン
¥
399
(2)
バスケットへ
ピカピカお風呂洗い
アイセン
¥
399
(3)
バスケットへ
ユニットバスボンくん ロング 抗菌
山崎産業(CONDOR)
¥
1,390
(1)
ハードタイルブラシ
八ツ矢工業
¥
649
(2)
バスケットへ
床用 ハンディブラシ
レック(LEC)
¥
599
(2)
バスケットへ
BC バス洗いスポンジ
オーエ
¥
499
(2)
バスケットへ
ユニットバスボンくん抗菌N-AL
山崎産業(CONDOR)
¥
1,190
Daily Clean タイルブラシ
山崎産業(CONDOR)
¥
699
(2)
バスケットへ
ナイロンバスクリーナー BL162
アイセン
¥
149
(2)
バスケットへ
充電式バスポリッシャー
ツインバード
¥
7,390
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
清掃用品
掃除用具
ブラシ
柄付ブラシ
DROPS 浴室まるごとブラシ 東和産業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「DROPS 浴室まるごとブラシ」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品