東和産業
東和産業の バス用品
東和産業の ボディタオル/ボディブラシ
SF 絹タオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05301467
品番
34524
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
使用場所
浴室
材質
パイル:絹100%、グランド:綿100%
長さ(mm)
1000
幅(mm)
190
色
ホワイト
種類
タオル