東和産業
東和産業の バス用品
東和産業の ボディタオル/ボディブラシ
SF 綿麻タオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05301494
品番
34522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
使用場所
浴室
材質
綿70%・麻30%
長さ(mm)
1000
幅(mm)
220
色
アイボリー
種類
タオル