東和産業
東和産業の トイレ用品
東和産業の トイレポット
洋式トイレコンポコーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05302352
品番
43479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
使用場所
トイレ
材質
本体・フタ・中枠・リング:ABS樹脂、底皿:ポリエチレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ毛:ポリエステル
長さ(mm)
140
幅(mm)
170
色
ホワイト
高さ(mm)
420