オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの ネットスポンジ
アクリルキッチンスポンジ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05305728
品番
50870
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
種類
スポンジ
材質
ポリウレタンフォーム、(ネット)アクリル、ポリエステル、(ひも)ポリエステル
寸法(mm)
約150×80×25
色
イエロー
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応