AHX130 白熱ランプ 富士電機 05322527

白熱ランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
定格電圧(V)AC/DC18
内容量1個注文コード05322527品番AHX130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
口金E12/15ランプ電圧(V)DC50定格電圧(V)AC/DC18消費電力(W)5適合機種AR30・DR30形ランプの種類DH9H130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50024064
2021-06-15
用途: ランプ切れ時
製造業

ランプ切れのため購入しました。いつも購入しているところでは10個単位しか買えないのですが、ここでは1個から購入できるので助かりました。梱包、品質も特に問題ありません。

対象商品 : 50022953
2015-06-01
用途: 工場の配電盤

安価な為購入に至りましたが耐久性がよければ次回も購入したいと思う。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする