※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05322721 品番 ZCMX09T308ERA F7030
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質F7030 トラスコ品番167-9201 形状平行四辺形 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)11 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状- チップブレーカ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする