※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用チップ WCMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05324261
品番
WCMTL30204 UTi20T
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
形状
等辺不等角六角形
材質
UTi20T
ノーズ半径r(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
118-9417
種別
ポジ
厚さ(mm)
2.38
穴径(Φmm)
2.3
切刃長さ(mm)
3
内接円直径(Φmm)
4.76
逃げ角(度)
7
切削領域
中切削
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面