※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WCMT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05324347 品番 WCMT06T308 NX2525
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 トラスコ品番118-9468 材質NX2525 被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄) コーナー半径Re(mm)0.8 種別ポジ 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 切削領域中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 ブレーカの有無片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする