三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ WCGT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
材質
HTi10
注文コード
05324557
品番
WCGT020102L HTi10
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状
六角形80°
材質
HTi10
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
2
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面