※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNGG160404R UTi20T チップ VNGG 三菱マテリアル 05325153 VNGG160404R UTi20T チップ VNGG 三菱マテリアル 05325153

チップ VNGG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UTi20T ブレーカR トラスコ品番118-9000 注文コード05325153 品番VNGG160404R UTi20T
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・ブレーカ・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 トラスコ品番118-9000 種別ネガ 材質UTi20T 形状ひし形35° 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(Φmm)9.525 寸法D2(Φmm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカR 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 コーナー半径Re(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする