※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ VNGG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
UTi20T
ブレーカ
L
注文コード
05325196
品番
VNGG160404L UTi20T
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・ブレーカ・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
材質
UTi20T
形状
ひし形35°
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(Φmm)
9.525
寸法D2(Φmm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
L
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
コーナー半径Re(mm)
0.4