ステンレス収穫鋏(ステンバネ)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05327385 品番S-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

サビに強いオールステンの青果鋏、にんにく・玉ねぎの茎切りに適したハサミ。

全長(mm)200 刃長(mm)70 用途菜園用 材質ステンレス鋼 替えバネA-202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05327385
2021-06-06
用途:
収穫後のにんにくの根切り
大健 様

以前は他社の鉄の収穫鋏を使用していたが、初めて越路のものを使ってみた。切れ味がとても良くステンレスの刃のために使用後の手入れも簡単にできる。これからはこちらに変えるつもりです。

対象商品:
05327385
2020-07-04
用途:
野菜、果物の収穫
農・林・水産業

よく売られている収穫用ハサミは刃先が鋭くなっているため、収穫物に刃先が触れたりした際に対象物に傷がつき、不良品となったりする。
 作業中に誤って落とした時に刃先でのケガや欠損が起きやすい。
本品は刃先が丸く、刃渡りが長いので収穫物に触れても刺さったりし難いしケガもしない。
 カボチャやニンニクのような軸の太いものや、袋掛けの果物の視認しにくい枝元への刃先の差し込みも神経を使わないで出来る様になった。スイカ、カボチャの栽培隣家にも紹介したところ、代理購入を依頼され満足されている。

2017-09-20
用途:
昆布作業用ハサミ
農・林・水産業

硬いものでも切れます、丈夫でうれしいですね!
さびないのがうれしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする