ステンレス収穫鋏

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05327464 品番J-3
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃先が丸く茄子の収獲や玉ねぎの根切りに適した長刃収獲鋏

全長(mm)200 刃長(mm)70 用途菜園用 材質ステンレス鋼 替えバネA-102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-28
用途:
野菜収穫 玉ねぎ根切
その他業種

玉ねぎの根がよく切れました 先が丸く野菜収穫時に使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
05327464
2021-10-27
用途:
庭の剪定
農・林・水産業

切れ味良く、握りやすいです。刃物の耐久性についてはもう少し使用してみないとわかりません。

対象商品:
05327464
2021-03-27
用途:
玉ねぎの収穫
企業組合エコネットみなまた 様 (製造業)

最初手に取った時、しっかりしたはさみだ!と思いました。使ってみると、ばねのちょうどよさに満足でした。仕事がはかどるだろうと期待しています。3本まとめての購入でした!

1人が参考にしています
対象商品:
05327464
2021-01-29
用途:
果菜類の収穫
農・林・水産業

ずっしり感があり手になじんで
非常に使いやすいです。

対象商品:
05327464
2020-05-16
用途:
ネギの根切り
農・林・水産業

今のところ、スパスパ切れ手にも負担が軽減されてつかいやすいです。耐久性についてはわかりません!

対象商品:
05327464
2018-01-26
用途:
野菜の根切りに
大道寺自工 様

ねぎやニンニクの根切に使ています。綺麗にきれるので重宝して使ています。

2017-09-20
用途:
昆布作業用ハサミ
農・林・水産業

しっかりしていて歯切れがよい、ステンレス部分は歯のみなのでオールステンレス購入お勧め。

対象商品:
05327464
2020-06-29
用途:
野菜の収穫作業
農・林・水産業

安くても国産品でよく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする