越路
越路の 鋏
越路の 収穫鋏
みかん切鋏(曲刃)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05327525
品番
J-25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手袋をしたまま使える!小田原みかん・紀州みかん切形状。切れ味が良く一日収獲しても疲れにくい。
全長(mm)
140
刃長(mm)
28
用途
果樹用
材質
炭素鋼
切断対象
果樹