A-002 鋏用 替えバネ 越路 05327534

鋏用 替えバネ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
奥行(mm)12
幅(mm)30
内容量1個注文コード05327534品番A-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90

越路ブランド収獲鋏の替えバネ

幅(mm)30高さ(mm)40奥行(mm)12材質鉄バネ材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05327543
2021-01-08
用途: 鋏用 替えバネ はずれて
中野デーリィファーム農・林・水産業

バネが はずれて 何処かにいってしまったとき MonotaROで 無いかと探したらピッタリ
した物が有りました
鋏も長く使えます

1が参考にしています
対象商品 : 05327534
2017-07-25
用途: つりペンチ
農・林・水産業

予定どうり、満足です。ホームセンター、で見つからず困ってていました。

1が参考にしています
対象商品 : 05327552
2018-10-28
用途: 網の、切断等
農・林・水産業

バネの、反発が、弱くて、使えない!
コイルの、巻きが少なく、写真では、確認出来ない!

1が参考にしています
対象商品 : 05327543
2016-07-23
用途: 線材切断時のはさみに使用
製造業

簡単に取り換え完了です。でも、最近のはさみにはこの種のバネですが、耐久的には弱いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする