鋏用 替えバネ

(4件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 05327568 品番 A-302
参考基準価格(税別)¥435 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

越路ブランド収獲鋏の替えバネ

幅(mm)65 高さ(mm)8 奥行(mm)4 材質SK85MC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05327543
2021-01-08
用途:
鋏用 替えバネ はずれて
中野デーリィファーム 様 (農・林・水産業)

バネが はずれて 何処かにいってしまったとき MonotaROで 無いかと探したらピッタリ
した物が有りました
鋏も長く使えます

1人が参考にしています
対象商品:
05327534
2017-07-25
用途:
つりペンチ
農・林・水産業

予定どうり、満足です。ホームセンター、で見つからず困ってていました。

1人が参考にしています
対象商品:
05327552
2018-10-28
用途:
網の、切断等
農・林・水産業

バネの、反発が、弱くて、使えない!
コイルの、巻きが少なく、写真では、確認出来ない!

1人が参考にしています
対象商品:
05327543
2016-07-23
用途:
線材切断時のはさみに使用
製造業

簡単に取り換え完了です。でも、最近のはさみにはこの種のバネですが、耐久的には弱いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする