※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの 巻尺
ムラテックKDSの 鋼製巻尺
テクロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05328206
品番
TL10-30N
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
リーズナブルな標準タイプ。
スーパーパワーコート。
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
仕様
455mmピッチマーク付
質量(g)
874
テープ厚さ(mm)
0.4
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20