L-18YE オートL ムラテックKDS 05328583

オートL

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード05328583品番L-18YE
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

L型カッターナイフ。
オートロック式。

規格L型付属品替刃3枚(本体1枚装填+収納ホルダー2枚)仕様オートロック式トラスコ品番396-0013全長(mm)158材質(本体)ABS樹脂質量(g)84刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール適合替刃LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05328583
2018-01-05
用途: CSシートのカット
元木巧芸社

切れ味も、使用感も申し分ないです
あと、現場に、行ったときに、替刃がスペアで付けられているので、たすかりまーす

対象商品 : 05328583
2018-02-12
用途: 幅広両面テープのカット時使用。

コストパフォーマンスが良い。専用ホルスターがほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする