ムラテックKDS
ムラテックKDSの カッター
ムラテックKDSの ナイフ
ムラテックKDSの ナイフ関連品
替刃 小刀刃
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
05329091
品番
PB-10A
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
小刀刃
質量(g)
20
適合
Pカッター
トラスコ品番
853-3951
刃長(mm)
21
刃幅(mm)
9
適合替刃・カッター
Pカッター
刃厚(mm)
0.6