曜日別特売
SK700-WH Sudokoo(スドクウ) 120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700 Sudokoo(スドクウ) 05329769

SK700-WH Sudokoo(スドクウ) 120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700 Sudokoo(スドクウ) 05329769
SK700-WH Sudokoo(スドクウ) 120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700 Sudokoo(スドクウ) 05329769
SK700-WH Sudokoo(スドクウ) 120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700 Sudokoo(スドクウ) 05329769
SK700-WH Sudokoo(スドクウ) 120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700 Sudokoo(スドクウ) 05329769
SK700-WH Sudokoo(スドクウ) 120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700 Sudokoo(スドクウ) 05329769
SK700-WH Sudokoo(スドクウ) 120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700 Sudokoo(スドクウ) 05329769
SK700-WH Sudokoo(スドクウ) 120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700 Sudokoo(スドクウ) 05329769
SK700-WH Sudokoo(スドクウ) 120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700 Sudokoo(スドクウ) 05329769

Sudokoo(スドクウ) 120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700SK700-WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
05329769
品番
SK700-WH
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

シンガポール発の新鋭冷却ソリューションブランド「Sudokoo(スドクウ)」の6mm径ヒートパイプ7本仕様のシングルタワーデザインのヒートシンクに、静圧に優れた25mm厚120mmファン1基を搭載。 同ブランドのエントリーモデルにしてハイエンドクラスの高冷却を誇る標準モデル。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮。 本モデルの特徴でもある静音性は、高効率設計の3相・4極・6スロットのFOCクローズドループ制御によるファン回転の状態検出と緻密なトルク制御によりモーターの回転位相と磁界を常に最適な状態に保つことが可能で圧倒的な低振動と省電力そして長寿命を実現。 傾斜したオフセットデザインにより、メモリスロットへの干渉の回避と、CPUヒートスプ レッダーとの高い接触を両立。RGBライティングなどの視認性も向上します。 SK700 シリーズは、MSI MAG B850M Mortar(WIFI)マザーボードと互換性がありません。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

色
ホワイト
仕様
【搭載ヒートパイプ】6mm径×7本【TDP】220W
寸法(mm)
ファン/120×120×厚さ25
回転数(min-1[r.p.m])
ファン:500~2200 ± 10% O < 5% PWM
静圧(mmAq)50Hz/60Hz
(最大)3.74(H2O)
ベアリング
Hybrid HYDRAULIC Bearing(流体軸受け)
対応
【ソケット(AMD)】AM5
ノイズレベル
最大32.5dB(A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
66.29
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
146×164×97(奥行きは付属ファン含む)、ヒートシンクサイズ:124×151×76
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする