曜日別特売
SK700V-MACH Sudokoo(スドクウ)120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700V MACH Sudokoo(スドクウ) 05329821

SK700V-MACH Sudokoo(スドクウ)120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700V MACH Sudokoo(スドクウ) 05329821
SK700V-MACH Sudokoo(スドクウ)120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700V MACH Sudokoo(スドクウ) 05329821
SK700V-MACH Sudokoo(スドクウ)120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700V MACH Sudokoo(スドクウ) 05329821
SK700V-MACH Sudokoo(スドクウ)120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700V MACH Sudokoo(スドクウ) 05329821
SK700V-MACH Sudokoo(スドクウ)120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700V MACH Sudokoo(スドクウ) 05329821
SK700V-MACH Sudokoo(スドクウ)120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700V MACH Sudokoo(スドクウ) 05329821
SK700V-MACH Sudokoo(スドクウ)120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700V MACH Sudokoo(スドクウ) 05329821

Sudokoo(スドクウ)120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700V MACHSK700V-MACH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05329821
品番
SK700V-MACH
参考基準価格(税別)¥16,037販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

シンガポール発の新鋭冷却ソリューションブランド「Sudokoo(スドクウ)」の6mm径ヒートパイプ7本仕様のシングルタワーデザインのヒートシンクに、静圧に優れた30mm厚120mmサイズの「マッハ」ファン1基と情報ディスプレイを搭載したサイドフロー型CPUクーラー。 同ブランドの空冷クーラーのトップエンドモデル。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮。 静圧重視のフィンデザインと30mm厚という仕様で圧倒的な冷却性能を実現する3相・10極・12スロットのFOCクローズドループ制御と高品質のネオジウムマグネットによるファン回転の状態検出と緻密なトルク制御によりモーターの回転位相と磁界を常に最適な状態に保つことが可能で圧倒的な低振動と省電力そして長寿命を実現。 傾斜したオフセットデザインにより、メモリスロットへの干渉の回避と、CPUヒートスプ レッダーとの高い接触を両立。RGBライティングなどの視認性も向上します。 SK700 シリーズは、MSI MAG B850M Mortar(WIFI)マザーボードと互換性がありません。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様
【搭載ヒートパイプ】6mm径×7本【TDP】280W
寸法(mm)
ファン/120×120×厚さ30
色
ブラック
回転数(min-1[r.p.m])
ファン:500~3000 ± 10% O < 5% PWM
静圧(mmAq)50Hz/60Hz
(最大)7.31(H2O)
ベアリング
Hybrid HYDRAULIC Bearing(流体軸受け)
対応
【ソケット(INTEL)】LGA115×/ 1200 / 1700 / 1851【ソケット(AMD)】AM5
ノイズレベル
最大39.9dB(A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
108
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
146×164×103(奥行きは付属ファン含む)、ヒートシンクサイズ:124×151×76
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする