曜日別特売
ENERGLO360-WH Sudokoo(スドクウ) 360mmCPU水冷クーラー ENERGLO 360 Sudokoo(スドクウ) 05329891

ENERGLO360-WH Sudokoo(スドクウ) 360mmCPU水冷クーラー ENERGLO 360 Sudokoo(スドクウ) 05329891
ENERGLO360-WH Sudokoo(スドクウ) 360mmCPU水冷クーラー ENERGLO 360 Sudokoo(スドクウ) 05329891
ENERGLO360-WH Sudokoo(スドクウ) 360mmCPU水冷クーラー ENERGLO 360 Sudokoo(スドクウ) 05329891
ENERGLO360-WH Sudokoo(スドクウ) 360mmCPU水冷クーラー ENERGLO 360 Sudokoo(スドクウ) 05329891
ENERGLO360-WH Sudokoo(スドクウ) 360mmCPU水冷クーラー ENERGLO 360 Sudokoo(スドクウ) 05329891
ENERGLO360-WH Sudokoo(スドクウ) 360mmCPU水冷クーラー ENERGLO 360 Sudokoo(スドクウ) 05329891
ENERGLO360-WH Sudokoo(スドクウ) 360mmCPU水冷クーラー ENERGLO 360 Sudokoo(スドクウ) 05329891

Sudokoo(スドクウ) 360mmCPU水冷クーラー ENERGLO 360ENERGLO360-WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05329891
品番
ENERGLO360-WH
参考基準価格(税別)¥24,019販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

シンガポール発の新鋭冷却ソリューションブランド「Sudokoo(スドクウ)」の水冷クーラー「ENEGRO 360」のブラック/ホワイトで360mmラジエーター + ヘッド部分に情報ディスプレイ搭載してます。 2500~3400rpm ±10%でPWM制御される高性能ポンプの採用で最大TDP310Wの冷却に対応。 水冷ヘッドに対し4方向の自在な装着を簡単なマグネット固定方法で実現した情報ディスプレイを搭載。 警告灯部分のラバーキャップは交換可能で好みのカスタマイズが可能。 ディスプレイ仕様:表示面積42.66x37.9mm、電流値0.08A ±10%、電圧値DC5V、消費電力0.4W、表示項目CPU温度(摂氏/華氏)、CPU使用率、FAN回転数、システム消費電力。 静圧重視設計の25mm厚120mmファンを3台搭載。 高効率設計の3相・4極・6スロットのFOCクローズドループ制御によるファン回転の状態検出と緻密なトルク制御によりモーターの回転位相と磁界を常に最適な状態に保つことが可能で圧倒的な低振動と省電力そして長寿命を実現。 ファン3台をモジュール化するサイドプレートには、カスタマイズ可能なライティング機能を搭載することで視覚的な効果と外観上の美しさを両立。 ファンはディジーチェーンコネクタ搭載により連結可能、ケーブル1本でスマートに接続可能。 チューブマネージメントクリップ付属、繊維スリーブ付き防漏チューブを採用。 旧世代にも対応する豊富なソケット対応、従来との互換性を維持しながら、大容量・高密度ラジエーターを搭載。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

色
ホワイト
材質
ラジエーター/アルミニウム
寸法(mm)
ファン/120×120×25、ラジエーターサイズ/420×120×27
電流(A)
0.29、N/A
電圧(V)
12
消費電力(W)
3.48
回転数(min-1[r.p.m])
ポンプ(最大):2500~3400±10%
ベアリング
Fluid Dynamic Bearing
本体質量(g)
2026
接続
4ピンPWM、5V 3ピン
LED
ポンプ/ARGB
ポンプサイズ
96×81×80mm
ファン
3台
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ長さ(mm)
410
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする