曜日別特売
RMBAG フロン回収機用バック BBKテクノロジーズ 05331160

RMBAG フロン回収機用バック BBKテクノロジーズ 05331160
RMBAG フロン回収機用バック BBKテクノロジーズ 05331160
RMBAG フロン回収機用バック BBKテクノロジーズ 05331160

フロン回収機用バック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05331160
品番
RMBAG
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

フロン回収機が収納及び持ち運びが出来るバックです。
RM350、RM330、RM320、RM300が収納可能です。
前面と左右にポケットがあり、ホースやその他の工具が収納出来ます。
背負いやすいショルダーストラップ付
フロン回収機以外の工具も収納可能。
底板が取り外し可能の為、バックを使用しない時はコンパクトに収納可能です

用途
フロン回収機収納持ち運び用として。
真空ポンプ等の工具収納持ち運び用として。
トラスコ品番
424-6257
適合機種
RM300、RM320、RM330、RM350
幅(mm)
480
高さ(mm)
310
奥行(mm)
445

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする