ヤマダコーポレーション
全自動フロンガス交換機(R134a)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05331327
品番
RSA-760T
参考基準価格(税別)
¥1,550,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
10インチの大型液晶タッチパネルモニターを搭載しています。
無線LAN通信機能付き。
社内のプリンターへ接続、データ出力が可能です。
用途
R134a搭載車用
付属品
POEボトル、PAGボトル、蛍光剤ボトル、缶切バルブ、SDカード、カードリーダー、本体カバー(各1個)
トラスコ品番
699-9648
材質
本体(フロント):樹脂、本体(リア):スチール
幅(mm)
600
高さ(mm)
1200
使用温度範囲(℃)
5~40
奥行(mm)
729
電源(V)
100
方式
再生方式:フィルター吸着方式
電源コード(m)
10
回収能力(g/min)
100
対応冷媒種別
R134a
コンプレッサー
250W
回収方式
圧縮方式 液化
注意
※プロパン等のハイドロカーボン系冷媒を回収機で回収すると、回収機が燃焼・爆発等を起こす場合があり、非常に危険ですので、このような作業を行わないようにお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません