曜日別特売
RSA-760TYF 全自動フロンガス交換機(R1234yf) ヤマダコーポレーション 05331422

全自動フロンガス交換機(R1234yf)RSA-760TYF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05331422
品番
RSA-760TYF
参考基準価格(税別)¥1,550,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
¥1,398,000

10インチの大型液晶タッチパネルモニターを搭載しています。
無線LAN通信機能付き。
社内のプリンターへ接続、データ出力が可能です。

用途
R1234yf搭載車用
付属品
POEボトル、PAGボトル、蛍光剤ボトル、缶切バルブ、SDカード、カードリーダー、本体カバー(各1個)
トラスコ品番
699-9653
材質
本体(フロント):樹脂
幅(mm)
600
高さ(mm)
1200
使用温度範囲(℃)
5~40
奥行(mm)
729
電源(V)
100
方式
再生方式:フィルター吸着方式
電源コード(m)
10
回収能力(g/min)
100
対応冷媒種別
R1234yf
コンプレッサー
250W
回収方式
圧縮方式 液化
注意
※プロパン等のハイドロカーボン系冷媒を回収機で回収すると、回収機が燃焼・爆発等を起こす場合があり、非常に危険ですので、このような作業を行わないようにお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする