GA14-02 MP3プレーヤー(AUX出力)リモコン付 Pellucid(旧MIRAREED) 05331454

 

GA14-02 MP3プレーヤー(AUX出力)リモコン付 Pellucid(旧MIRAREED) 05331454 GA14-02 MP3プレーヤー(AUX出力)リモコン付 Pellucid(旧MIRAREED) 05331454 GA14-02 MP3プレーヤー(AUX出力)リモコン付 Pellucid(旧MIRAREED) 05331454

MP3プレーヤー(AUX出力)リモコン付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05331454 品番GA14-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AUX出力専用のMP3プレーヤーです。
SDカード、マイクロSDカード、USBフラッシュメモリに対応しています。
パソコン内のお好みの音源(MP3、WMA)を楽しむことができます。
※DRMで保護されたデータは再生できません。
手元で操作のできる便利なリモコン付です。
2Aヒューズ内蔵です。

ブラック コード長さ(m)1 定格電圧 DC V12(国産車用) 発光色ブルーバックライト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05331454
2015-01-29
用途:
音楽プレーヤー

もともと納期が遅いのですが、更に遅れて、同時購入商品とそろってからの発送希望だったが、結果的に納期が遅れて別送になりました。

AUX出力だけの機能で、FMトランスミッターの機能はなかったようで別途AUX入力用のオーディオを調達しなければなりません。AUXなしのFMトランスミッタータイプはかなり安く出回っていますので、AUX出力のみだともっと価格を抑えても良いのではと思います。

最近のオーディオには大半がAUX入力かUSB入力があるので、売れない商品を高く買った気がします。せめてFMトランスミッター付属であってほしかった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする