BBKテクノロジーズ
フロン回収機用ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
593-4886
注文コード
05331702
品番
RH5B
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ボールバルブ付150cmチャージングホース
用途
フロン回収機用ホース
トラスコ品番
593-4886
適合機種
RM300、RM320、RM330、RM350
ねじ径
7/16-20UNF
接続サイズ
1/4フレア、チャージングホース:1/4フレア