缶ドリンク2本同時収納。 一つのドリンクホルダーを利用してドリンクを2本収納することができます。 500ml紙パックに対応。 小物収納スペース:収納可能で、使わない特にも邪魔になりません。 車種に合わせた取付設置が可能:本体設置はスライドするのでお好みの位置に設置できます。 取付設置簡単: 取付ブラケットがセパレート式になり、取付が簡単になりました。
非常に便利です。あと作りも一定以上に良いのでおすすめです。
灰皿と飲み物を入れていますが、ガタつきもなく重宝しています。
トヨタ プリウスαで使用していますがコンソールボックスが小さくて物を入れる場少なくて困っていたが当商品で電話や小物が入れれれて便利につかっています。