曜日別特売
N-7336 伸縮式室内物干しスタンドX型 パール金属 05332298

 

N-7336 伸縮式室内物干しスタンドX型 パール金属 05332298
N-7336 伸縮式室内物干しスタンドX型 パール金属 05332298
N-7336 伸縮式室内物干しスタンドX型 パール金属 05332298
N-7336 伸縮式室内物干しスタンドX型 パール金属 05332298
N-7336 伸縮式室内物干しスタンドX型 パール金属 05332298

伸縮式室内物干しスタンドX型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05332298
品番
N-7336
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

組立て簡単、差し込み式。
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
雨の日や花粉等の時期の室内干しにピッタリです。
上部パイプは、左右に伸縮するのでたっぷり干せます。
小物用ハンガー付なのでハンカチや靴下等を干すのに便利です。
タオル掛け付

材質
パイプ・タオル掛用パイプ:スチール(ステンレス巻)、ジョイント部:ABS樹脂、キャップ・小物用ハンガー:ポリプロピレン、ネジ:スチール
質量(g)
2700
耐荷重(kg)
上部パイプ:(1本あたり)5、伸縮パイプ(右・左):(1本あたり)0.75、タオル掛用パイプ:(1本あたり)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960~1460×710×1470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×70×1615
総耐荷重(kg)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする