曜日別特売
TPGX080204L NX2525 チップ TPGX 三菱マテリアル 05332345

チップ TPGX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)8.2
材質NX2525
内容量1箱(10個)注文コード05332345品番TPGX080204L NX2525
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)
8.2
材質
NX2525
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
119-4381
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする