三菱マテリアル
チップ TPGN
TPGN110304 NX2525
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
NX2525
HTi05T
HTi10
NX2525
UTi20T
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05333264
品番
TPGN110304 NX2525
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)
11
厚さ(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
0.4
内接円直径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
168-5015
材質
NX2525
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし