※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用チップ(コーティング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05335111
品番
TNMG160408-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
UP20M
形状
60°正三角形
被削材
コーティング:ステレンス鋼
精度
M
寸法D1(mm)
9.525
寸法D2(mm)
3.81
ブレーカ
MS
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
寸法Re(mm)
0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05335111
TNMG160408-MS
06215526
TNMG160408-MS UP20M
チップ TNMG-MS
三菱マテリアル
1箱(10個)
¥
7,498
税込
¥
8,248
注文コードが変わりました。