※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404-SH 旋削用チップ(コーティング) 三菱マテリアル 05335626 TNMG160404-SH 旋削用チップ(コーティング) 三菱マテリアル 05335626 TNMG160404-SH 旋削用チップ(コーティング) 三菱マテリアル 05335626

旋削用チップ(コーティング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05335626 品番TNMG160404-SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は200種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番168-3349 材質AP25N 形状60°正三角形 被削材コーテッドサーメット:鋼、鋳鉄 精度M 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 ブレーカSH 切削領域軽切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 寸法Re(mm)0.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05335626 TNMG160404-SH 06214905 TNMG160404-SH AP25N チップ TNMG-SH 三菱マテリアル チップ TNMG-SH 三菱マテリアル 1箱(10個) 7,498 税込8,248 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする