※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404-MS US7020 チップ TNMG-MS 三菱マテリアル 05335775 TNMG160404-MS US7020 チップ TNMG-MS 三菱マテリアル 05335775 TNMG160404-MS US7020 チップ TNMG-MS 三菱マテリアル 05335775

チップ TNMG-MS

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05335775 品番 TNMG160404-MS US7020
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)9.525 材質US7020 形状正三角形60° 被削材M(ステンレス) 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05335093
2016-12-22
用途:
ステンレス材の粗加工
坂原製作所 様 (製造業)

耐久性が優れている、また経済的にも申し分ないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする