画像準備中

旋削用チップ(コーティング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05335836 品番TNMG160404MAUE6020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は200種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番205-8022 種別ネガ 材質UE6020 形状60°正三角形 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 内接円直径(Φmm)9.525 逃げ角(度)0 ノーズ半径r(mm)0.4 切削領域中切削 穴の有無あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05335836 TNMG160404MAUE6020 06214652 TNMG160404-MA UE6020 チップ TNMG-MA 三菱マテリアル チップ TNMG-MA 三菱マテリアル 1箱(10個) 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする