※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ TNMG-FH
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05336003
品番
TNMG160404-FH AP25N
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.525
種別
ネガ
材質
AP25N
形状
正三角形60°
被削材
P(鋼)/K(鋳鉄)
寸法D1(mm)
9.525
寸法D2(mm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
ノーズ半径r(mm)
0.4
切削領域
仕上げ切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
寸法Re(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。