※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TEER

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05337875 品番 TEER1603PEER-JS F7030
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
被削材…鋼・ステンレス鋼

材質F7030 トラスコ品番168-0056 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.175 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状- チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする