※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEEN2204PETR1 UP20M チップ TEEN 三菱マテリアル 05337902 TEEN2204PETR1 UP20M チップ TEEN 三菱マテリアル 05337902

チップ TEEN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05337902 品番 TEEN2204PETR1 UP20M
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。

形状正三角形60° 材質UP20M 逃げ角(度)20 トラスコ品番168-0030 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 コーナー半径(mm)1 穴の形状- チップブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする