※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEEN2204PETR1 NX2525 チップ TEEN 三菱マテリアル 05337936 TEEN2204PETR1 NX2525 チップ TEEN 三菱マテリアル 05337936

チップ TEEN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NX2525 注文コード05337936 品番TEEN2204PETR1 NX2525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

形状正三角形60° 材質NX2525 逃げ角(度)20 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 コーナー半径(mm)1 穴の形状- チップブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする