三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ TEEN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05338076
品番
TEEN1603PESR1 F7030
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
被削材…鋼・ステンレス鋼
形状
60°正三角形
材質
F7030
トラスコ品番
156-0093
厚さ(mm)
3.175
切刃長さ(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
なし
寸法F1(mm)
1.4
穴の形状
-
チップブレーカ
なし