三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ TEEN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.175
形状
60°正三角形
注文コード
05338085
品番
TEEN1603PESR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
厚さ・形状・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
60°正三角形
厚さ(mm)
3.175
内接円直径(Φmm)
9.525
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
なし