三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ TEEN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05338103
品番
TEEN1603PEER1 HTi10
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質
HTi10
形状
60°正三角形
厚さ(mm)
3.175
切刃長さ(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
なし
寸法F1(mm)
1.4
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。