三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ TCGN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05338611
品番
TCGN060104 HTi10
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)
6.9
厚さ(mm)
1.59
コーナー半径(mm)
0.4
内接円直径(Φmm)
3.97
材質
HTi10
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし