※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ SPMW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
0.4
材質
UTi20T
UP20M
NX2525
HTi10
UTi20T
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05339031
品番
SPMW120308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
118-6884
材質
UTi20T
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。