※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ SPMW
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
0.4
材質
UP20M
UP20M
NX2525
HTi10
UTi20T
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05339047
品番
SPMW120308 UP20M
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
167-1146
材質
UP20M
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。