- らくらくシート押さえピン フラットタイプ DAIM 05339516

- らくらくシート押さえピン フラットタイプ DAIM 05339516
- らくらくシート押さえピン フラットタイプ DAIM 05339516

らくらくシート押さえピン フラットタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(30cm×10本)
内容量1袋(30cm×10本)注文コード05339516品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ピンの形状がコの字のため、設置時に上部が飛び出さないフラットタイプ。ピンと板がセットで打ち込みがかんたん。地面に刺さりやすい剣先タイプ。板が厚めのため、打ち込んだ際の反り返りが少ない。

用途防草シートの固定具に。材質ピン:鉄、板:ポリエチレンピン:シルバー、板:黒線径(Φmm)ピン:3.2幅(cm)ピン:約3、板:約6長さ(cm)ピン:約30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする