代表画像

EBN-303-DA-BL ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) 05341029 EBN-303-DA-BL ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) 05341029

ステンレス 折りたたみ棚受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05341029 品番EBN-303-DA-BL
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。
開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。
閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。
EBN-304型(ダンパーなし)と併用可能です。
ヒンジは不要です。
本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。
アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。

用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2本使いでご使用ください。棚幅は1,300mm以下にしてください。
※指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
※取付時にはロングドライバーをご使用ください。
※解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。
※耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする