代表画像

EBN-200-BL ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) 05341065 EBN-200-BL ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) 05341065

ステンレス 折りたたみ棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05341065 品番EBN-200-BL
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。
閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。
オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。
EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
ヒンジは不要です。
本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。
アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。
EBN-303型は、EBN-304-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
ヒンジは不要です。
本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。
アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。

用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2本使いでご使用ください。棚幅は1,300mm以下にしてください。
※指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
※EBN-303、EBN-303-BL、EBN-317、EBN-318-BL取付時にはロングドライバーをご使用ください。
※解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。
※耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。
※アルミフレームに取り付ける際、強く締めすぎて変形させないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする